Motion
VV4QD15-04C4
COLLECTEUR D’UNITÉ DE PLOMB DE FICHE
N° D’ARTICLE MI04557403
N° MFRVV4QD15-04C4
Prix35.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COLLECTEUR D’UNITÉ DE PLOMB DE FICHE
N° D’ARTICLE MI04557403
N° MFRVV4QD15-04C4
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
Prix35.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    61 mm
  • Largeur totale
    57.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQD1000
  • Orifice(s) du collecteur
    4 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VQD

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR DE L'UNITÉ DE BRANCHEMENT VV4QD15-04C4
  • Brancher l'unité principale pour vanne à champignon VQD1000
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 4 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté