Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale97 mm
- Largeur totale40 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Poids0.28 lb
Détails
- Capacité de la cuvette0.27 oz
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- Normes respectéesASTM B117-07a
- Norme de filetageBSPT