Spécifications
Dimensions
- Taille du corps11C
- Taille du port3/4 NPT
- Poids1.4 kg
Détails
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique (normalement fermé)
- Type de filtreFiltre de ligne principale
- Sexe portuaireFemme
- SérieAFF
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Filtre à particules 3 Î1⁄4m (efficacité de 99 %)
- Connexion modulaire possible avec AFF2C à 22C
- Port : 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2