Motion
AMH250C-N03C
Séparateur de microbrume – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 18 pi3/min, 145 psi max., 3/8 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04558329
N° MFRAMH250C-N03C
Prix114.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de microbrume – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 18 pi3/min, 145 psi max., 3/8 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04558329
N° MFRAMH250C-N03C
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
Prix114.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    250C
  • Hauteur totale
    206 mm
  • Longueur totale
    76 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    18 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.008 ppm
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    AMH
  • Normes respectées
    CE, CSA, JIS, UL
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
SÉPARATEUR DE BRUME MICRO DE AMH250C-N03C MICRO AVEC
  • Séparateur de brume micro avec préfiltre
  • Connexion modulaire possible avec AMH150C à 550C
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • L’option comprend : le matériau fluorubbbber, la pression d’air moyenne (1.6MPa), le guide de vidange, le sens inverse IN-OUT, les interrupteurs de pression différentielle, l’indicateur d’entretien de l’élément et le lavage de dégraissage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté