Spécifications
Dimensions
- Taille du corps350C
- Hauteur totale293 mm
- Longueur totale95 mm
- Largeur totale90 mm
- Taille du port1/2 NPT
- Poids1.98 lb
Détails
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Type de drainageAutomatique (normalement fermé)
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes Micro
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal35 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Capacité d’élimination de l’huile0.008 ppm
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieAMH
- Normes respectéesCE, CSA, JIS, UL
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Séparateur de brume micro avec préfiltre
- Connexion modulaire possible avec AMH150C à 550C
- Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- L’option comprend : le matériau fluorubbbber, la pression d’air moyenne (1.6MPa), le guide de vidange, le sens inverse IN-OUT, les interrupteurs de pression différentielle, l’indicateur d’entretien de l’élément et le lavage de dégraissage