Spécifications
Dimensions
- Taille du corps25
- Taille du port de sortie1/4 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.82 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport, sens du débit de droite à gauche, bouton, plaque signalétique, manomètre - psi, °F, manomètre rond avec indicateur de limite
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le haut
- Type de montageAvec support
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusManomètre de type rond (avec indicateur de limite)
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageNPT