Motion
AR40-03B-X425

SMC CORP OF AMERICA
AR40-03B-X425

Régulateur d'air standard - Port BSPT 0.3750
N° D’ARTICLE MI04558468
N° MFRAR40-03B-X425
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR40-03B-X425

Régulateur d'air standard - Port BSPT 0.3750
N° D’ARTICLE MI04558468
N° MFRAR40-03B-X425
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Poids
    2.31 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
AR40-03B-X425 RÉGULATEUR, MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté