Spécifications
Dimensions
- Taille du corps50
- Taille du port de sortie3/4 po
- Hauteur totale90 mm
- Longueur totale169 mm
- Largeur totale87 mm
- Taille du port3/4 NPT
- Poids3.39 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesClapet antiretour, plaque signalétique, manomètre - psi, °F
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal283 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale29 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée2.9 psi
- Type de montageSans option de montage
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Manomètre inclusSans manomètre
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression3 à 30 psi
- Normes respectéesASTM B117-07a, JIS Z 2371
- Norme de filetageNPT