Motion
ARG30K-N03BG1-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARG30K-N03BG1-Z

Régulateur d'air standard - NPT 0.3750 Port
N° D’ARTICLE MI04558549
N° MFRARG30K-N03BG1-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARG30K-N03BG1-Z

Régulateur d'air standard - NPT 0.3750 Port
N° D’ARTICLE MI04558549
N° MFRARG30K-N03BG1-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Fonction de refoulement, support, plaque signalétique, manomètre - psi, °F
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Angle du manomètre
    0 °
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 0 degrés
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARG30K-N03BG1-Z , POIGNÉE DE MANOMÈTRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté