Motion
ARM11A1-S53-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM11A1-S53-Z

Régulateur de collecteur compact - 3/8 po. Orifice d’entrée, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 3/8 po., Filetage de sortie de tubulure, droit
N° D’ARTICLE MI04558569
N° MFRARM11A1-S53-Z
Prix12.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM11A1-S53-Z

Régulateur de collecteur compact - 3/8 po. Orifice d’entrée, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 3/8 po., Filetage de sortie de tubulure, droit
N° D’ARTICLE MI04558569
N° MFRARM11A1-S53-Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Poids
    60 g

Détails

  • Accessoires
    Longueur du fil conducteur du manocontacteur : 0.5 m
  • Options incluses
    Plaque signalétique, manomètre et manocontacteur avec fonction de commutation de l’unité PSI
  • Position du port d’entrée
    Bas
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Haut
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Position du port de sortie
    Bas
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité de pression
    Unité de présentation pour plaque signalétique du produit : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement centralisé

Aperçu

Description du fabricant
ARM11A1-S53-Z BLOC D’ALIMENTATION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté