Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port1/8 NPT
- Poids1.21 lb
Détails
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Options de bolGarde
- Pays d’origineJP
- Type de drainageAutomatique
- Valeur nominale du filtre5 microns
- Options inclusesManomètre rond avec indicateur de fin de course
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieAWG
- Normes respectéesJIS