Motion
AWG40-N04CG1-Z

SMC CORP OF AMERICA
AWG40-N04CG1-Z

Régulateur de filtre avec manomètre - Drain automatique (normalement fermé) monopièce, 1/2 NPT, 145 psi
N° D’ARTICLE MI04559075
N° MFRAWG40-N04CG1-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AWG40-N04CG1-Z

Régulateur de filtre avec manomètre - Drain automatique (normalement fermé) monopièce, 1/2 NPT, 145 psi
N° D’ARTICLE MI04559075
N° MFRAWG40-N04CG1-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Valeur nominale du filtre
    5 microns
  • Options incluses
    Manomètre rond avec indicateur de fin de course
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    AWG
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
AWG40-N04CG1-Z FILTRE/RÉGULATEUR AVEC

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon