Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Taille du cylindreStandard
- Longueur totale115 mm
- Taille du portM5x0.8
- Taille de la tigeM6x1
- Taille de la tige / FiletageM6x1 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineZC
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantIntégré
- Pression de fonctionnement minimale+0.08 MPa
- Type de montageMontage de la manille
- Plage de pression de fonctionnement+0.08 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieC85
- Normes respectéesISO
Aperçu
- Cylindre ISO, double action, monotige
- Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Type : non rotatif
- Coussin : pare-chocs en caoutchouc seulement
- Courses (mm) : jusqu’à 300 (selon l’alésage)
- Interrupteurs automatiques disponibles (commander séparément)