Motion
CDBQ2D63-20DCM-HN-M9BWZ

SMC CORP OF AMERICA
CDBQ2D63-20DCM-HN-M9BWZ

Cylindre compact avec trou traversant, montage standard, taille d’alésage
N° D’ARTICLE MI04559913
N° MFRCDBQ2D63-20DCM-HN-M9BWZ
Prix284.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDBQ2D63-20DCM-HN-M9BWZ

Cylindre compact avec trou traversant, montage standard, taille d’alésage
N° D’ARTICLE MI04559913
N° MFRCDBQ2D63-20DCM-HN-M9BWZ
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
Prix284.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Longueur totale
    177.5 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Changement automatique
    M9BW - Solide, universel, 2 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Verrouillage d’extrémité
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Aimant
    Aimant intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Double épaule
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDBQ2D63-20DCM-HN-M9BWZ CYL, COMPACT,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté