Motion
CJ5B16SR-30
Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI04562819
N° MFRCJ5B16SR-30
Prix35.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI04562819
N° MFRCJ5B16SR-30
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
Prix35.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    18.3 mm
  • Longueur totale
    105 mm
  • Largeur totale
    18.3 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige
    M5x0.8
  • Taille de la tige / Filetage
    M5x0.8 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    30 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.1 MPa
  • Type de montage
    Montage de base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CJ5

Aperçu

Description du fabricant
CJ5B16SR-30 CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté