Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Accident vasculaire cérébral60 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageDe base
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCJ5
Aperçu
- Acier inoxydable (SUS304) utilisé pour toutes les pièces métalliques extérieures
- Le grattoir résistant à l’eau standard empêche les fuites de liquide dans le cylindre
- 2 types de matériau d’étanchéité - choix de NBR/FKM (caoutchouc nitrile/caoutchouc fluoré)
- Utilise de la graisse pour les machines de transformation des aliments - répond aux normes de la FDA
- Interrupteur automatique résistant à l’eau disponible