Motion
CKGA80-100Y
Cylindre pneumatique à pince droite -
N° D’ARTICLE MI04562906
N° MFRCKGA80-100Y
Prix 481.16 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique à pince droite -
N° D’ARTICLE MI04562906
N° MFRCKGA80-100Y
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
Prix de 481.16 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Hauteur corporelle globale
    120.5 mm
  • Longueur totale du corps
    358 mm
  • Largeur totale du corps
    112 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Type de connexion de tige de serrage
    Manille de 28 mm
  • Plage de vitesse de la pince
    50 à 500 mm/s
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Action de verrouillage
    Aucun
  • Direction de verrouillage
    Non serré
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Double épaule
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant intégré, contrôleur de vitesse
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à pince droite
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CK1

Aperçu

Description du fabricant
CKGA80-100Y CYL, PINCE

Les clients ont également acheté