Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale34.5 mm
- Longueur totale372 mm
- Largeur totale34.5 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po2484 N
- Force de poussée à 100 lb/po2563 N
- Taille de la tigeM10x1.25
- Taille de la tige / FiletageM10x1.25 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral250 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageMontage de base
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCM2