Motion
CQSB16-5S
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI04563741
N° MFRCQSB16-5S
Prix23.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI04563741
N° MFRCQSB16-5S
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
Prix23.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version monocanal à action unique du cylindre compact du CQS est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    CN
  • Série de cylindres
    CQS
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CQSB16-5S CYLINDRE, COMPACT
  • Revenu à ressort
  • Tailles d’alésage en mm : 12, 16, 20, 25
  • Accidents vasculaires cérébraux : 5mm et 10mm
  • Montages : à travers le trou, les deux extrémités sont taraudées, les brides avant et arrière
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon