Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Hauteur totale45 mm
- Longueur totale268 mm
- Largeur totale69 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral150 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans fuite externe, la série CY peut être utilisée dans de nombreux environnements diversifiés. Les cylindres à couplage magnétique ont une vaste gamme d’applications et économisent de l’espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l’utilisation de guides intégrés. Une variété de guides peuvent être utilisés pour obtenir la précision nécessaire ou le moment admissible nécessaire pour votre application. CY est disponible en 9 diamètres, de 6mm à 63mm avec des étranglements standard jusqu’à 1000mm. Les 5 variations de modèle différentes offrent le choix d’application le plus large. Les interrupteurs automatiques sont intégrés de série.
- Changement automatiqueY7PL - Solide, universel, 3 fils PNP, horizontal, 3M
- Type de coussinCoussin d’air
- Style cylindreCouple magnétique
- Type de guideGuide linéaire - Environnement propre
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale44 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageStandard
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Plage de pression de fonctionnement7 à 44 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesMagnétisé
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Emplacement du portG direction de fonctionnement (droite), H direction de fonctionnement (gauche)
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve73 psi
- SérieCYP
Aperçu
- Cylindre à couplage magnétique avec guide
- Structure coussinée sans choc
- Tailles d’alésage : 15mm et 32mm
- Capacité d’interrupteur automatique
- Nettoyé, assemblé et emballé deux fois dans une salle blanche