Motion
D-F6NZ
NPN solide direct en ligne
N° D’ARTICLE MI04564454
N° MFRD-F6NZ
Prix59.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NPN solide direct en ligne
N° D’ARTICLE MI04564454
N° MFRD-F6NZ
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
Prix59.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    113 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de montage
    Rail
  • Série
    D-

Aperçu

Description du fabricant
D-F6NZ EN LIGNE SOLIDE NPN DIRECT
  • Le montage sur rail permet une position de montage réglable librement, y compris les positions intermédiaires
  • Boîtier et vis de fixation en acier inoxydable
  • 3mm ouverture entre le cylindre et l’interrupteur pour le drainage
  • Marquage CE
  • Construction imperméable : IP67

Les clients ont également acheté