Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum40 mA
- Hauteur totale22 mm
- Longueur totale29 mm
- Largeur totale24 mm
- Poids113 g
Détails
- Charge applicableCircuit IC, PLC relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 0.5m
- Comp. liquideAir
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, JIS C 0920
- Action de commutationPNP (3 fils)
Aperçu
- Le montage sur rail permet une position de montage réglable librement, y compris les positions intermédiaires
- Boîtier et vis de fixation en acier inoxydable
- 3mm ouverture entre le cylindre et l’interrupteur pour le drainage
- Marquage CE
- Construction imperméable : IP67