Motion
D-H7NF
Bande NPN unie en ligne
N° D’ARTICLE MI04564482
N° MFRD-H7NF
Prix46.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande NPN unie en ligne
N° D’ARTICLE MI04564482
N° MFRD-H7NF
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
Prix46.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    50 mA
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Longueur totale
    33.6 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Poids
    13 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 0.5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    28 V c.c.
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    NPN (4 fils)

Aperçu

Description du fabricant
D-H7NF BANDE NPN UNIE EN LIGNE
  • Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
  • Indication 2 couleurs avec sortie de diagnostic
  • Styles de montage sur bande, rail et tige d’attache
  • Entrée électrique : œillet

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon