Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum40 mA
- Hauteur totale0.6 po
- Longueur totale1.14 po
- Largeur totale0.24 po
- Poids250 g
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 5m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale24 V c.c.
- Type de montageSupport
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 60529, UL
- Action de commutation2-Wire