Motion
EVEX1300-04F
VANNE D’ALIMENTATION
N° D’ARTICLE MI04564782
N° MFREVEX1300-04F
Prix183.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE D’ALIMENTATION
N° D’ARTICLE MI04564782
N° MFREVEX1300-04F
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
Prix183.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    52 mm
  • Longueur totale
    136.5 mm
  • Largeur totale
    82 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 (air) MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Définir la plage de pression
    0.05 à 0.7 MPa
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
EVEX1300-04F VANNE D’ALIMENTATION

Vous pourriez également aimer