Motion
G46-10-02-SRB-C1

SMC CORP OF AMERICA
G46-10-02-SRB-C1

G46-SRA/B, Manomètre pour régulateur de nettoyage avec indicateur de limite (D.E. 42)
N° D’ARTICLE MI04564941
N° MFRG46-10-02-SRB-C1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
G46-10-02-SRB-C1

G46-SRA/B, Manomètre pour régulateur de nettoyage avec indicateur de limite (D.E. 42)
N° D’ARTICLE MI04564941
N° MFRG46-10-02-SRB-C1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    42.5 mm
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Gradation de l’échelle
    1 MPa
  • Raccord fileté
    1/4 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
CALIBRE G46-10-02-SRB-C1 , PRESSION SRH
  • Manomètre pour régulateur propre avec indicateur de limite
  • D.E. : ø42
  • Filetage à l’arrière
  • Précision de l’indication ±3 % F.S. (pleine portée)
  • Plage de pression : 0 à 1.0MPa

Les clients ont également acheté