Motion
HYDG20R-20F-F6NL

SMC CORP OF AMERICA
HYDG20R-20F-F6NL

Tige simple Hygenic - Tige simple, diamètre de 20 mm, longueur de course de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04564999
N° MFRHYDG20R-20F-F6NL
Prix591.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HYDG20R-20F-F6NL

Tige simple Hygenic - Tige simple, diamètre de 20 mm, longueur de course de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04564999
N° MFRHYDG20R-20F-F6NL
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
Prix591.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C

Aperçu

Description du fabricant
HYDG20R-20F-F6NL HY, CYLINDRE HYGIÉNIQUE
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course (alésage 20, 25 ) : 20, 30, 40, 100, 150, 200 mm
  • Longueurs de course (alésage 32, 40, 50, 63 ) : 25, 50, 100, 150, 200 mm
  • FKM, option de joint en fluoropolymère
  • Option de graisse de qualité alimentaire NSF-H1
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté