Motion
ID400-N04
Séchoir à air déshydratant - débit d’air de 14.66 pi3/min, point de rosée de -22 °F, taille de port 1/2 NPT , 130.5 psi max.
N° D’ARTICLE MI04565010
N° MFRID400-N04
Prix1,745.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air déshydratant - débit d’air de 14.66 pi3/min, point de rosée de -22 °F, taille de port 1/2 NPT , 130.5 psi max.
N° D’ARTICLE MI04565010
N° MFRID400-N04
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
Prix1,745.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    33.470 po
  • Longueur totale
    12.600 po
  • Largeur totale
    7.210 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    18.5 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit d'air d'entrée
    14.66 scfm
  • Entrée/sortie NPT
    1/2 po
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    130.5 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    43.5 psi
  • Type de produit
    Séchoirs à air déshydratant
  • Point de rosée standard
    -22 °F
  • Fréquence d’alimentation
    50/60 Hz
  • Tension d’alimentation
    100/110 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR SANS CHALEUR ID400-N04 1/2" NPT
  • ID de série du séchoir à air sans chaleur
  • Compact et léger
  • Pression de fonctionnement : 0.3 à 1.0MPa
  • Température de l’air d’entrée : 5 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté