Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale37.840 po
- Longueur totale12.600 po
- Largeur totale7.210 po
- Taille du port3/4 NPT
- Poids25 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Débit d'air d'entrée34.4 scfm
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Pression de fonctionnement maximale130.5 psi
- Pression de fonctionnement minimale43.5 psi
- Point de rosée standard-58 °F
Aperçu
- ID de série du séchoir à air sans chaleur
- Compact et léger
- Pression de fonctionnement : 0.3 à 1.0MPa
- Température de l’air d’entrée : 5 à 50°C