Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale22.400 po
- Longueur totale19.100 po
- Largeur totale10.600 po
- Taille du port3/4 NPT
- Poids33 kg
Détails
- Pays d’origineCN
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale104 °F
- Débit d’air maximal65 scfm
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Température de fonctionnement min.36 °F
- Sexe portuaireFemme
- Type de réfrigérantR 134.a
- Point de rosée standard50 °F
- Courant d’alimentation6.5 A
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation115 V c.a.
Aperçu
- Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord
- Fonctionnement à 60 Hz
- Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
- Débit max. aux conditions nominales : 300 scfm 510m³/h (ANR) @37°F (3°C) PDP
- Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R/Rc sont disponibles