Motion
IFW510-N06-00

SMC CORP OF AMERICA
IFW510-N06-00

INTERRUPTEUR DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI04565074
N° MFRIFW510-N06-00
Prix189.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IFW510-N06-00

INTERRUPTEUR DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI04565074
N° MFRIFW510-N06-00
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
Prix189.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    115.6 mm
  • Longueur totale
    86.8 mm
  • Largeur totale
    69.4 mm
  • Poids
    957.1 g

Détails

  • Charge applicable
    Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Extrémités de câble gratuites
  • Tension de charge maximale
    250 V c.a./c.c.
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.6 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Tuyauterie
    3/4 NPT
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Série
    PF2W
  • Normes respectées
    CE

Aperçu

Description du fabricant
IFW510-N06-00 INTERRUPTEUR DE DÉBIT
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 10-20, 20-50
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4
  • Température nominale (°C) : -5 à 60
  • Pression de fonctionnement (MPa) : 0.1 à 0.6
  • Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté