Motion
IL100-F02
RELAIS DU REHAUSSEUR
N° D’ARTICLE MI04565096
N° MFRIL100-F02
Prix187.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RELAIS DU REHAUSSEUR
N° D’ARTICLE MI04565096
N° MFRIL100-F02
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
Prix187.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    100
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    530 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs de surpression
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
IL100-F02 RELAIS DE REHAUSSEUR
  • Série de relais de suralimentation, métrique
  • Support disponible
  • Débit : 600N L/min(à 5kgf/cm2 de pression d'alimentation)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté