Motion
IR1020-F01-X24

SMC CORP OF AMERICA
IR1020-F01-X24

Régulateur de précision - 0.16 scfm, 1/8 BSPP, soupape de décharge, 1.45 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI04565147
N° MFRIR1020-F01-X24
Prix116.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IR1020-F01-X24

Régulateur de précision - 0.16 scfm, 1/8 BSPP, soupape de décharge, 1.45 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI04565147
N° MFRIR1020-F01-X24
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
Prix116.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    IR1000
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    92 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Débit d’air maximal
    0.16 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    116 psi
  • Pression minimale réglée
    1.45 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000
  • Définir la plage de pression
    1.45 à 116 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
IR1020-F01-X24 RÉGULATEUR DE PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté