Motion
ISE10-N01-B-PG

SMC CORP OF AMERICA
ISE10-N01-B-PG

ISE10, Capteur de pression numérique, 1 sortie écran 1 avec analogique, Compact
N° D’ARTICLE MI04565244
N° MFRISE10-N01-B-PG
Prix106.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE10-N01-B-PG

ISE10, Capteur de pression numérique, 1 sortie écran 1 avec analogique, Compact
N° D’ARTICLE MI04565244
N° MFRISE10-N01-B-PG
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
Prix106.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    68.5 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Taille du port
    NPT 1/8
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Précision
    2 %
  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Fonction de commutation d'unité (valeur initiale PSI)
  • Connexion électrique
    Fil de connexion avec connecteur
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Type de montage
    Support
  • Plage de pression de fonctionnement
    -0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    ISE10
  • Temps de réponse du signal
    2.5 ms
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Action de commutation
    PNP (sortie 2 )

Aperçu

Description du fabricant
ISE10-N01-B-PG PRES NUMÉRIQUES À PROFIL BAS
  • Hauteur à profil bas, moins de 10mm, pour les espaces restreints
  • Modes de réglage et de sélection des fonctions en 3 étapes
  • 5 unités à pression positive : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 1 sortie de commutateur (NPN ou PNP) plus 1 sortie de tension analogique ou 2 sorties de commutateur
  • Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté