Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale9.8 mm
- Longueur totale68.5 mm
- Largeur totale25 mm
- Port 1 taille/type1/8 NPT
- Poids0.12 lb
Détails
- Précision2 %
- Pays d’origineJP
- AfficherFonction de commutation d'unité (valeur initiale PSI)
- Connexion électriqueFil de connexion avec connecteur
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Plage de pression de fonctionnement-0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieISE10
- Temps de réponse du signal2.5 ms
- Normes respectéesCE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414
- Action de commutationPNP (1 sortie)
Aperçu
- Hauteur à profil bas, moins de 10mm, pour les espaces restreints
- Modes de réglage et de sélection des fonctions en 3 étapes
- 5 unités à pression positive : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 1 sortie de commutateur (NPN ou PNP) plus 1 sortie de tension analogique ou 2 sorties de commutateur
- Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
- Options de montage sur support ou panneau