Motion
ITV1050-01F2BN3-Q

SMC CORP OF AMERICA
ITV1050-01F2BN3-Q

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI04565407
N° MFRITV1050-01F2BN3-Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1050-01F2BN3-Q

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI04565407
N° MFRITV1050-01F2BN3-Q
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    94 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support de montage
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    7 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    130 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression minimale réglée
    0.73 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Support plat
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 122 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Unité d’affichage de la pression
    barre
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV1000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 131 psi
  • Normes respectées
    JIS, UL
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV1050-01F2BN3-Q

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté