Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
- Hauteur totale78 mm
- Longueur totale150 mm
- Largeur totale66 mm
Détails
- Type de connecteur de câbleType d’angle droit 3 M
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport de montage
- Type de port d’entréeDroit
- Type de signal d’entréeType de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Débit d’air maximal141 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale130 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Pression minimale réglée0.73 psi
- Surveiller la sortieSortie analogique 4 à 20 ADC (type d’évier)
- Type de montageSupport en L
- Plage de température de fonctionnement32 à 122 °F
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Unité d’affichage de la pressionpsi
- Type de produitRégulateurs électropneumatiques
- Série/systèmeITV3000
- Définir la plage de pression0.15 à 131 psi
- Normes respectéesJIS, UL
- Tension d’alimentation24 V c.c.