Motion
KK130P-N02F
Bouchon pneumatique - 1/4 po NPT, 1/4 - 18 filetage femelle, 217 psi
N° D’ARTICLE MI04565879
N° MFRKK130P-N02F
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique - 1/4 po NPT, 1/4 - 18 filetage femelle, 217 psi
N° D’ARTICLE MI04565879
N° MFRKK130P-N02F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Poids
    27.216 g

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Type de connexion
    Filetage femelle
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 1.5 MPa
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    217 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR KK130P-N02F S, FILETAGE FEMELLE
  • Variantes de fiche et de douille : filetage mâle et femelle, raccord cannelé, raccord à écrou, raccord à une touche
  • Plage de pression de service : 0 à 1.5MPa, types de raccords à une touche : 0 à 1.0MPa
  • Pression d’épreuve : 2.0MPa
  • Types de filetage mâle fournis avec le scellant comme standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté