Motion
LVQ20S-S07
Vanne pneumatique - 2 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI04566463
N° MFRLVQ20S-S07
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne pneumatique - 2 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI04566463
N° MFRLVQ20S-S07
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Plage de pression de fonctionnement
    -98 kPa à +0.5 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +100 °C

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE CHIMIQUE DE HAUTE PURETÉ LVQ20S-S07
  • Vanne chimique à 2 ports, série Viper, type économie d'espace
  • Extérieur non métallique
  • Taille du raccord : 2, 3, 4, 5, 6
  • Orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Facteur Cv : 0,35 à 8.0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté