Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Hauteur totale107 mm
- Longueur totale900 mm
- Largeur totale144 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Accident vasculaire cérébral500 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres sans tige MY1C sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige. Le guide suiveur de came intégré permet un mouvement fluide et précis de la table coulissante. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- Style cylindreJoint mécanique
- Type de guideGuide du suiveur de came
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale14 psi
- Orientation de montagePlafond, horizontal, vertical, mural
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement14 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve174 psi
- Trousse de jointMY1M50-PS
- SérieMY1
- Type d’ajusteur de courseAvec amortisseur de chute à faible charge + boulon de réglage
- Suffixe pour accident vasculaire cérébralLes deux extrémités
Aperçu
- Tailles d’alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
- Pression de service minimum : 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
- Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
- Option de course longue : jusqu'à 5000 mm (XB11), jusqu'à 3000 mm pour alésage 16
- Capacité d’interrupteur automatique