Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Hauteur totale56 mm
- Longueur totale36 mm
- Largeur totale48.5 mm
- Taille1
- Poids108.32 g
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesManomètre
- Sexe du port d’entréeFemme
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de consigne maximale101 psi
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Nombre de Stations1 station
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
- Sexe du port de sortieFemme
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de tuyauterieB1 (ENTRÉE : SORTIE Individuelle : Collecteur)
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Pression d’épreuve174 psi
- Série/systèmeNARM1000/2000
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Normes respectéesJIS
- Type d’approvisionnementApprovisionnement individuel