Motion
NCDQ8C106-100-A96

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8C106-100-A96

CYLINDRE COMPACT NCQ8 avec diamètre d’alésage 1 - 1/16 po
N° D’ARTICLE MI04572932
N° MFRNCDQ8C106-100-A96
Prix122.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8C106-100-A96

CYLINDRE COMPACT NCQ8 avec diamètre d’alésage 1 - 1/16 po
N° D’ARTICLE MI04572932
N° MFRNCDQ8C106-100-A96
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
Prix122.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0625 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    1.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à tige unique à double action de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage central rapproché. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
  • Changement automatique
    A96 - Reed, V c.c., DEL, horizontal
  • Option de carrosserie
    Standard (extrémité femelle de la tige)
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ8
  • Fait sur commande
    Standard
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Manche arrière
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ8

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ8C106-100-A96
  • Double action, type à tige unique
  • Plage de course du cylindre : 1/8” à 4”
  • Pression de service maximale : 200PSI
  • Plage de température de fonctionnement : 15 - 150°F
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like

Les clients ont également acheté