Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur totale71 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po236.5 lbf
- Force de poussée à 100 lb/po248.6 lbf
- Taille de la tige#10-32
- Taille de la tige / FiletageN° 10-32 UNF mâle
- Accident vasculaire cérébral12 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresNCQ2
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+7.25 psi
- Type de montageDouble épaule
- Plage de pression de fonctionnement+7.25 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+15 à +160 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+217 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ2
- Normes respectéesClasse JIS 2