Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Hauteur totale3.84 po
- Longueur totale2.38 po
- Largeur totale3.56 po
- Taille du port1/4 NPT
- Taille de la tige5/8-18 po
- Taille de la tige / Filetage5/8-18 UNF femelle
- Accident vasculaire cérébral1.000 po
Détails
- Détails supplémentairesLa version à tige unique à double action de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage central rapproché. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresNCQ8
- Fait sur commandeStandard
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+200 psi
- Pression de fonctionnement minimale+8 psi
- Type de montageTrou traversant
- Plage de pression de fonctionnement+8 à +200 psi
- Plage de température de fonctionnement+15 à +150 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+300 psi
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ8
- Normes respectéesANSI/ASME B 1.1-1989
Aperçu
- Double action, type à tige unique
- Plage de course du cylindre : 1/8” à 4”
- Pression de service maximale : 200PSI
- Plage de température de fonctionnement : 15 - 150°F
- Capacité d’interrupteur automatique