Motion
NVZ1120-3H-M5

SMC CORP OF AMERICA
NVZ1120-3H-M5

CORPS DE SOLÉNOÏDE DE SOUPAPE OBTURÉ
N° D’ARTICLE MI04574808
N° MFRNVZ1120-3H-M5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZ1120-3H-M5

CORPS DE SOLÉNOÏDE DE SOUPAPE OBTURÉ
N° D’ARTICLE MI04574808
N° MFRNVZ1120-3H-M5
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS D’ÉLECTROVANNE NVZ1120-3H-M5 À ORIFICE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté