Motion
PF2A710-01-27

SMC CORP OF AMERICA
PF2A710-01-27

PF2A710-01-27
N° D’ARTICLE MI04575024
N° MFRPF2A710-01-27
Prix681.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2A710-01-27

PF2A710-01-27
N° D’ARTICLE MI04575024
N° MFRPF2A710-01-27
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
Prix681.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.97 lb

Aperçu

Description du fabricant
PF2A710-01-27
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.05 à 0.75
  • Options de sortie : 2 PNP ou NPN
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S. ou ±2 % F.S. (selon la plage de débit)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté