Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale54 mm
- Longueur totale98 mm
- Taille du portNPT 1/4
- Poids1.08 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherIntégré
- Connexion électriqueFil de connexion 3m
- Comp. liquideAir, azote
- Type de montageSupport
- Nombre de sorties2
- Plage de pression de fonctionnement-50 à +0.5 kPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Tuyauterie1/4 NPT
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1 MPa
- SériePF2A
- Temps de réponse du signal1 s
- Normes respectéesCE
- Action de commutationPNP