Motion
PSE530-R07
Capteur de pression analogique à distance PSE530 , usage général, IP40
N° D’ARTICLE MI04575104
N° MFRPSE530-R07
Prix60.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur de pression analogique à distance PSE530 , usage général, IP40
N° D’ARTICLE MI04575104
N° MFRPSE530-R07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 1 MPa
  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
PSE530-R07 CAPTEUR DE PRESSION
  • Capteur de pression à distance économique dans un petit ensemble IP40
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5V
  • Précision : ±2 % de la
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Tailles de port : mâle M5 x 0.8 ; connecteur enfichable ø6mm ou ø1/4" pour raccords

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté