Motion
REA40-500
Cylindre à air sans tige à couplage magnétique REA - Double action, alésage de 40 mm, course de 500 mm, guide de base - Type de sinus
N° D’ARTICLE MI04575169
N° MFRREA40-500
Prix1,451.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre à air sans tige à couplage magnétique REA - Double action, alésage de 40 mm, course de 500 mm, guide de base - Type de sinus
N° D’ARTICLE MI04575169
N° MFRREA40-500
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
Prix1,451.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    692 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre sans tige REA, Sine à couplage magnétique accélère lentement au début de la course et décélère à la fin de la course conçu pour travailler avec des matériaux délicats tels que des plaquettes en silicone, des disques magnétiques ou des substrats ACL tout en optimisant le débit avec des vitesses allant jusqu’à 300 mm/sec. Le REA est doté d’anneaux coussinés en forme de U spécialement conçus aux embouts du cylindre pour empêcher les arrêts brusques. Les côtés correspondants de la tête de piston sont munis d'un coussin spécial pour faciliter l'accélération en douceur au début de la course. Veuillez noter que le REA doit être utilisé avec un guide externe pour soutenir la charge.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Guide de base - Sinus
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    26 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    26 à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    152 psi
  • Série
    REA

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE SANS TIGE REA40-500 REA, SINUSOÏDAL
  • Tailles d’alésage : 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • Longueurs de course maximales : 4000 mm (alésages 25 et 32 ), 5000 mm (alésage 40 ), 6000 mm (alésage 50 et 63 )
  • Pression de service minimum : 0.18 MPa (26 psi)
  • Vitesse : 50 à 300 mm/sec.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté