Motion
RHCB25-200
Cylindre à air non réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI04575187
N° MFRRHCB25-200
Prix389.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre à air non réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI04575187
N° MFRRHCB25-200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix389.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    45.5 mm
  • Longueur totale
    457 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    265 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    344 N
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage de base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    RHC

Aperçu

Description du fabricant
RHCB25-200 CYL, HAUTE PUISSANCE

Les clients ont également acheté